- アルミナ焼成用容器 本体 アズワン 20833559

アルミナ焼成用容器 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)120×120×60
内容量1個注文コード20833559品番-
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥11,330
販売価格(税別)
10,300

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。

寸法(mm)120×120×60耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3847-05圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする