アズワン
焼成用アルミナセッター 100角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
100×100×1
100×100×1
100×100×1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20833656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)
100×100×1
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm
3
)
≧3.80
ロックウェル硬度
≧86HRA
アズワン品番
4-3848-03
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000