T-32500-M4Y T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ アズワン 20834530

T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
温度範囲(℃)-200~+350
アズワン品番4-3886-06
内容量1個注文コード20834530品番T-32500-M4Y
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

低温域の測定に適したT熱タイプ

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール温度範囲(℃)-200~+350リード線(端末部)M4Y端子アズワン品番4-3886-06径(mm)(シース)Φ3.2シース長(mm)500リード線長さ(m)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする