曜日別特売
DS-2000-0504-M4Y 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン 20834679

被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-3889-04
内容量1個注文コード20834679品番DS-2000-0504-M4Y
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。

材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子アズワン品番4-3889-04リード線長さ(m)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする