曜日別特売
- 広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付 アズワン 20835020

広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本容量(L)1アズワン品番4-3899-02注文コード20835020品番-
参考基準価格(税別)¥425販売価格(税込)¥463
販売価格(税別)
421

見やすい青色目盛線付きです。

材質本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE容量(L)11目盛(mL)100単位(900まで)全高(mm)167口内径(Φmm)72胴径(Φmm)97アズワン品番4-3899-02
注意
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする