アズワン
広口T型瓶 透明塩ビ製・青色目盛り線付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
容量(L)
2
アズワン品番
4-3899-03
注文コード
20835029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥1,008
販売価格(税別)
¥
916
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい青色目盛線付きです。
材質
本体/PVC、フタ/PP、パッキン/発泡PE
容量(L)
2
1目盛(mL)
100単位(1900まで)
全高(mm)
255
口内径(Φmm)
82
胴径(Φmm)
112
アズワン品番
4-3899-03
注意
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000