GT-O2-H ガス検知モジュール GTシリーズ イチネン製作所 20835528

ガス検知モジュール GTシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個測定範囲0.0~100.0%検知ガス酸素注文コード20835528品番GT-O2-H
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。

測定範囲0.0~100.0%サイズ78.5×40.2×102mm質量(g)135電源DC24V使用温度範囲-10~+40℃アナログ出力2線式 4-20mA検知ガス酸素アズワン品番4-3922-12使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする