曜日別特売
759115 ディスポセル PMMA製 100本入 BRAND 20836027

ディスポセル PMMA製 100本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)1.5~3
内容量1箱(100本)注文コード20836027品番759115
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。

仕様セミミクロ、(測定領域)230~900nm材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm容量(mL)1.5~3光路長(mm)10アズワン品番4-3974-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする