アズワン
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
1セット(5個)
厚さ(mm)
8
4
1.5
1
2
3
5
10
8
6
外径(Φmm)
10
6
6.6
8
10
12
14
18
穴径(mm)
6
3
2
4
5
6
8
7
12
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20836725
品番
NR154
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,395
販売価格(税別)
¥
12,177
バスケットに入れる
厚さ(mm)
8
タイプ
リング型
外径(Φmm)
10
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-38
穴径(mm)
6
表面磁束密度(mT)
370