曜日別特売
No.6022 手で切れるOPPテープ アズワン 20838240

手で切れるOPPテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード20838240品番No.6022
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥567
販売価格(税別)
515

手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。

材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50アズワン品番4-4187-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする