BioHelix
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1袋(100回分)
仕様
対象サンプル:動物組織(最大30mg)
注文コード
20839177
品番
PDM02-0100
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対象サンプル:動物組織(最大30mg)
構成
磁気ビーズ、Lysisバッファー、Grindバッファー、Washバッファー、Releaseバッファー
時間
抽出:約50分以内
アズワン品番
4-4322-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000