アズワン
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
1
1
2
3
5
8
10
6
7
4
3.5
外径(Φmm)
20
20
25
26
31
39
39.2
48
59
60
穴径(mm)
10
6
8
10
12
20
15
19
18.8
25
30
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20839254
品番
NR113
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
タイプ
リング型
外径(Φmm)
20
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2347-13
穴径(mm)
10
表面磁束密度(mT)
120