曜日別特売
YG-1000 マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ 山本光学 20840394

マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20840394品番YG-1000
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9902,398

成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。
マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。
眼鏡やマスクの併用が可能です。

材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20840394
2023-05-17
用途: 物は良い。ただ、送料別なのはより分かりやすくすべき

物は非常に良いです。
メガネしたままでもかけやすく、押さえ込まれてる感じも無い。
サイドも透明なので視界が明るく、閉塞感も少ないです。
ただ、メーカー直送、送料別なのを気づかずポチったのでそれがショックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする