ジャストライト
廃液容器・ポップアップ式 JEN283シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-4387-02
4-4387-01
4-4387-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20840708
品番
JEN28321YL
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
折り畳み式の廃液容器です。
丈夫で分厚いビニール製です。
中の液体が増えるにつれ、上部のリング型フォームが上がります。
用途
タンク、ドラム缶やパイプからの漏れに対する緊急対応
材質
ビニール
質量(kg)
1.4
容量(L)
250
サイズ(mm)
1168×356
アズワン品番
4-4387-02