曜日別特売
9163251 染色バット LLG Labware 20840814

染色バット

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本注文コード20840814品番9163251
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

最大16枚のスライドガラスが収納可能です(スライドの厚みによる)。
フロスト付きスライドガラスを使用することが可能です。

仕様縦型材質ソーダ石灰ガラスサイズ(適応スライド)76×26mmサイズ(mm)60×60×105アズワン品番4-4394-02スロット数(個)9
注意
※スライドの厚みによっては最大収納枚数が入らない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする