SR-1234T-TNG シューズボックス アズワン 20841467

SR-1234T-TNG シューズボックス アズワン 20841467
SR-1234T-TNG シューズボックス アズワン 20841467

シューズボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番1-2443-02
内容量1個注文コード20841467品番SR-1234T-TNG
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥102,300
販売価格(税別)
93,000
材質スチール/焼付塗装幅(mm)900質量(kg)39.5高さ(mm)1790タイプ3列2段(※中棚の取り外しは出来ません)奥行(mm)380耐荷重(kg)約10/1枠、約10/中棚アズワン品番1-2443-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする