アズワン
耐熱ガラスクロス厚手テープ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
3-2462-02
3-2462-02
3-2462-01
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842072
品番
I14100A
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アズワン品番
3-2462-02
特性
耐熱
コード
I14100A
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
100×30×1.4
材質
ガラス繊維
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)