アズワン
広口ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
口外径(Φmm)
50
30
42
50
55
78
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20842309
品番
P-195
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
容量(mL)
15
高さ(mm)
87
口外径(Φmm)
50
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
アズワン品番
4-4475-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000