曜日別特売
P-422 ビフネルロート 底厚型 アズワン 20842406

ビフネルロート 底厚型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)60
内容量1個注文コード20842406品番P-422
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(mL)35高さ(mm)120内径(Φmm)50外径(Φmm)60耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%サイズ(mm)(適合ろ紙)50アズワン品番4-4477-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする