テクノ高槻
エアーポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)
30(定格風量)
30(定格風量)
40(定格風量)
80(定格風量)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843314
品番
XP-30
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
接続外径
Φ18mm
吐出空気量(L/min)
30(定格風量)
常用吐出圧力(kPa)
12.8
出力(50/60Hz)(kW)
17/23
電圧(V)
AC100
流体
空気
アズワン品番
1-2509-01