アズワン
ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
メッシュ
10
16
156×100
12
10
59×56
5
42×40
25
25×23
108×31
20
目開き(μm)
2145
1192
1194
1288
1308
75×167
1723
1900
2145
276×300
4463
428×458
670
711×799
95
965
967
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843585
品番
PP2145
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(μm)
700
アズワン品番
3-2518-17
寸法(mm)
1000×1140
メッシュ
10
線径(μm)
395
開口率(%)
71.3
目開き(μm)
2145