曜日別特売
108A-03T PTFE含浸ガラスシート アズワン 20843716

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PTFE含浸ガラスシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)0.08
アズワン品番3-2543-01
内容量1個注文コード20843716品番108A-03T
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
アズワン品番3-2543-01仕様仕様:標準タイプ、定尺(最大長さ)(m):10厚さ(mm)0.08使用温度(℃)-150~+260型番108A-03T幅(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする