アズワン
PTFE含浸ガラスシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.23
0.08
0.125
0.13
0.175
0.23
0.3
アズワン品番
3-2543-03
3-2543-01
3-2543-07
3-2543-04
3-2543-02
3-2543-08
3-2543-05
3-2543-03
3-2543-09
3-2543-06
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20843777
品番
128A-10T
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
アズワン品番
3-2543-03
仕様
仕様:標準タイプ、定尺(最大長さ)(m):10
厚さ(mm)
0.23
使用温度(℃)
-150~+260
型番
128A-10T
幅(m)
1