2111-S008 セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入 Quality Environmental Containers 20846764

セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1箱(24本)注文コード20846764品番2111-S008
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18透明容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-04クラス(洗浄)レベル2
注意
※洗浄済み(分析証明書なし)です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする