アズワン
超純水製造装置
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
1-2735-01
1-2735-01
1-2735-11
1-2735-14
1-2735-15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20847365
品番
RFD380-PaiS
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥338,800
販売価格(税別)
¥
308,000
バスケットに入れる
付属品
OM-CFLL、RM75、IP111-11DN-0.5、OM-PF5L、UV006-11、FP411-11、圧力計、採水用ガン式ノズル
仕様
製造水最高純度:17MΩ、電源(W):AC100V 50/60Hz 40、供給水:水道水・蒸留水
本体質量(kg)
約16
機能
水道水前処理フィルター・RO逆浸透膜装置・超純水カートリッジ・UV殺菌灯・微粒子キャッチ用UF膜・採水ガン
サイズ(mm)
230×450×440
アズワン品番
1-2735-01
採水量(L)
15.5±3/Hr