アズワン
昇降式作業台
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20847776
品番
H-676
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,690
販売価格(税別)
¥
97,900
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
約30
間口(mm)
800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
750
質量(kg)
約18
材質(天板)
ステンレス(SUS443
材質(本体)
フレーム・鋼鉄パイプ/AAS樹脂
アズワン品番
1-2797-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000