アズワン
ディスポセル近紫外・可視光用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
20848092
品番
ST-MA
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
仕様
測定領域(nm):285~800
材質
PMMA(アクリル樹脂)
容量(mL)
2.5~4.5
型番
ST-MA
光路長(mm)
10
サイズ(mm)
12.5×12.5×45
アズワン品番
1-2848-01
透過面
2面
光路幅(mm)
10