曜日別特売
ASW-LN30-10 バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 透明 10枚入 ASW-LNシリーズ オルディ 20848408

バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 透明 10枚入 ASW-LNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)30
厚さ(mm)0.025
寸法(横×縦)(mm)550×700
内容量1袋(10枚)注文コード20848408品番ASW-LN30-10
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

植物由来のさとうきびの搾りかすを原料にしたバイオマスプラスチックを25%使用した地球にやさしいゴミ袋です。
コンパクトな16折を1枚ずつ重ねて取り出しやすくしています。

容量(L)30アズワン品番4-4881-01仕様透明材質LDPE厚さ(mm)0.025寸法(横×縦)(mm)550×700グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20848417
2024-11-05
用途: 衣装を送る時
卸売・小売業

自然素材が入っているという安心感があります♪地球環境を良くして行きたいですね♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする