東洋リントフリー
クリーンブーツ ロングブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
24
25
26
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848668
品番
FS663C
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
超制電ポリエステル
機能
静電
材質(底部)
ポリウレタン
アズワン品番
2-2897-02
靴タイプ
ロングブーツ