FS663C クリーンブーツ ロングブーツ 東洋リントフリー 20848677

FS663C クリーンブーツ ロングブーツ 東洋リントフリー 20848677
FS663C クリーンブーツ ロングブーツ 東洋リントフリー 20848677
FS663C クリーンブーツ ロングブーツ 東洋リントフリー 20848677
FS663C クリーンブーツ ロングブーツ 東洋リントフリー 20848677

クリーンブーツ ロングブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード20848677品番FS663C
参考基準価格(税別)¥12,660販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズ(cm)26種類クリーンシューズ材質(アッパー)超制電ポリエステル機能静電材質(底部)ポリウレタンアズワン品番2-2897-03靴タイプロングブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする