SNアグリーン
マルチシート 0.02mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
幅(cm)
135
95
135
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848679
品番
501026
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
光の反射で防虫対策、果実着色、地温抑制効果があります。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
シルバー
長さ(m)
50
幅(cm)
135
アズワン品番
4-4902-06
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000