- 軟膏ヘラ アズワン 20849090

軟膏ヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)275
内容量1個注文コード20849090品番-
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
材質ヘラ部/SUS420、柄/木全長(mm)275サイズ(inch)6アズワン品番4-4916-02ヘラ幅(mm)30ヘラ部長さ(mm)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする