曜日別特売
KTO-16200C-TF K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ アズワン 20849835

K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-4933-04
内容量1個注文コード20849835品番KTO-16200C-TF
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,799
販売価格(税別)
7,090
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE長さ(mm)(シース部)200温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.6アズワン品番4-4933-04リード線長さ(m)2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする