アズワン
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
4-4933-05
4-4933-01
4-4933-02
4-4933-03
4-4933-04
4-4933-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849844
品番
KTO-16300C-TF
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
長さ(mm)
(シース部)300
温度範囲(℃)
-50~+650
頭部径(Φmm)
(シース)1.6
アズワン品番
4-4933-05
リード線長さ(m)
2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000