アズワン
アルミナ丸棒
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
外径×長さL(Φ×mm)
15×200
2×1000
3×1000
4×1000
5×1000
6×1000
8×200
9.8×1000
10×200
12×200
13×200
15×200
20×200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849937
品番
ALS-15
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)
1800
外径×長さL(Φ×mm)
15×200
化学組成
Al2O3:99.5%
密度(g/cm
3
)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3189-11
曲げ強度(MPa)
380