曜日別特売
ZR3Y-3.0 ジルコニア丸棒 アズワン 20849998

ジルコニア丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)3
内容量1個注文コード20849998品番ZR3Y-3.0
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥8,371
販売価格(税別)
7,610

高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。

長さ(mm)200外径(Φmm)3化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)アズワン品番3-3191-01曲げ強度(MPa)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする