アズワン
ジルコニア丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
11
3
8.5
11
15.5
17.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850016
品番
ZR3Y-11.0
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,611
販売価格(税別)
¥
22,374
バスケットに入れる
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)
200
外径(Φmm)
11
化学組成
ZrO2(3mol%Y2O3)
密度
6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
アズワン品番
3-3191-03
曲げ強度(MPa)
1200