アズワン
ジルコニア丸棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
16.3
9.4
12
16.3
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850068
品番
ZR8Y-16.3
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)
200
外径(Φmm)
16.3
化学組成
ZrO2(8mol%Y2O3)
密度
5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
アズワン品番
3-3192-03
曲げ強度(MPa)
200