アズワン
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
槽容量(L)
0.6
0.6
2.5
5.4
消費電力(W)
35
35
130
250
発振周波数(kHz)
42
42
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850427
品番
AS38A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
操作しやすい上面操作パネル型です
材質
本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
消費電力(W)
35
電源
AC100V 50/60Hz
機能
加温(65℃まで)・タイマー(90・180・280・380・480秒)・ 切り忘れ防止
発振周波数(kHz)
42
外寸法(mm)
210×145×140
アズワン品番
1-3216-01
槽容量(L)
0.6
商品説明動画
超音波洗浄器
参考になった