AS482 超音波洗浄器 アズワン 20850436

AS482 超音波洗浄器 アズワン 20850436
AS482 超音波洗浄器 アズワン 20850436
AS482 超音波洗浄器 アズワン 20850436

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
槽容量(L)2.5
消費電力(W)130
発振周波数(kHz)35
内容量1個注文コード20850436品番AS482
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900

操作しやすい上面操作パネル型です

材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5消費電力(W)130電源AC100V 50/60Hz機能加温(65℃まで)・タイマー(90・180・280・380・480秒)・ 切り忘れ防止発振周波数(kHz)35外寸法(mm)290×223×185アズワン品番1-3216-02槽容量(L)2.5

商品説明動画

超音波洗浄器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする