曜日別特売
- シリコーンスポンジ紐角 アズワン 20850558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンスポンジ紐角

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)12×12
12×12
10×10
10×15
10×20
10×25
10×30
10×40
10×50
12×15
12×20
12×25
12×30
12×40
15×15
15×20
15×25
15×30
15×35
15×40
18×18
20×20
20×25
20×30
20×35
20×40
25×25
25×30
25×40
3×10
3×15
3×20
3×25
3×30
3×40
3×50
30×30
30×40
5×10
5×15
5×20
5×25
5×30
5×40
5×5
5×50
6×10
6×15
6×20
6×25
6×30
7×10
7×15
7×20
8×10
8×15
8×20
8×25
8×30
8×8
内容量1本注文コード20850558品番-
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,873
販売価格(税別)
1,703
長さ(m)1寸法(mm)12×12タイプアズワン品番3-3218-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20850664
2019-06-12
用途: 包装機の耐熱用
株式会社ヴィノプラス卸売・小売業

問題は少し臭いが気になります。またもう少し硬さがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする