曜日別特売
- フタ付バスケット アズワン 20850919

- フタ付バスケット アズワン 20850919
- フタ付バスケット アズワン 20850919
- フタ付バスケット アズワン 20850919

フタ付バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)100×100×100
内容量1個注文コード20850919品番-
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥11,652
販売価格(税別)
10,593

フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。

材質SUS304形状寸法(mm)100×100×100アズワン品番4-4980-01網目(mm)5.0~6.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする