- 金属角缶 アズワン 20851102

金属角缶

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)4
内容量1個注文コード20851102品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)寸法(mm)167×103×272容量(L)4アズワン品番1-3239-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20851102-653084004L- 金属角缶 アズワン 65308400金属角缶アズワン1個
1,663
税込1,829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20851102
2021-11-25
用途: オイルを小分けに使用
唐牛冷熱株式会社製造業

発送による潰れとかないので、丁寧に扱った証拠です。潰れた缶はみっともなくて、使いたくないので扱いは丁寧でないと。モノタロウで丁寧に扱って送ってくれたので、気分よく使えました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 20851093
2019-11-12
用途: 塗装作業
株式会社K,officeサービス業

溶剤液が漏れてしまいました。缶キャップパッキン付きの改良を希望します。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする