東洋リントフリー
ショートブーツK2000A甲プロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)
28
24
24.5
25
25.5
26.5
27
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20851565
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
サイズ(cm)
28
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
静電布・ポリエステル・人工皮革
機能
静電
JIS規格
JIS S種相当
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
鉄
アズワン品番
1-3273-08
靴タイプ
ショートブーツ