曜日別特売
- ショートブーツK2000A甲プロ 東洋リントフリー 20851574

ショートブーツK2000A甲プロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1個注文コード20851574品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
サイズ(cm)29種類クリーンシューズ材質(アッパー)静電布・ポリエステル・人工皮革機能静電JIS規格JIS S種相当材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)アズワン品番1-3273-09靴タイプショートブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする