TS-1800 折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ アズワン 20852249

TS-1800 折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ アズワン 20852249
TS-1800 折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ アズワン 20852249
TS-1800 折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ アズワン 20852249
TS-1800 折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ アズワン 20852249

折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)1800
内容量1個注文コード20852249品番TS-1800
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥149,600
販売価格(税別)
136,000

上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。

高さ(mm)700~1000材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)900間口(mm)1800キャスターナイロン製リフトロックキャスターキャスター径(Φmm)50材質(天板)メラミン化粧板均等耐荷重(kg)100高さ調節50mm×6段階アズワン品番4-5050-03グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする