アズワン
不織布ウェア 3点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20852416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
使いきりの不織布白衣・マスク・ヘアキャップの3点セットです。
来訪者用に適したウェアセット
仕様
(白衣)前ファスナー/袖口ゴムタイプ、(マスク)3層構造/耳掛けタイプ
材質
(白衣)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム、ファスナー/PET・ポリエステル・ポリアセタール、(マスク)不織布/PP、ゴム部/ポリウレタン・ポリエステル、ノーズピース/PE、(ヘアキャップ)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム
色
白
サイズ
3L
適応身長(cm)
175~185
対象
男女兼用
目付(g/m
2
)
40
アズワン品番
4-5068-04
適応胸囲(cm)
102~110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000