アズワン
ステンレス丸型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
高さ(mm)
250
300
200
直径(Φmm)
250
300
200
400
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853823
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
250
タイプ
特中
線径(Φmm)
0.8×4メッシュ
アズワン品番
1-3450-03
網目(mm)
5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000