※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
高さ(mm)
200
150
300
200
250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×200
150×150
300×300
200×200
250×250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853857
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×200
寸法(mm)
200
タイプ
中
アズワン品番
1-3451-02