アズワン
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
400
150
300
200
250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
150×150
300×300
200×200
250×250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853866
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
400
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
寸法(mm)
400
タイプ
特大
アズワン品番
1-3451-05